※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エーエスダブリュー
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ付属品
エーエスダブリューの ソケットアダプター
ソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023470
品番
062003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途
ナットの締め付け取り外しに。
トラスコ品番
383-1326
材質
工具鋼
寸法(mm)
差込:6.35
全長(mm)
50
対辺(mm)
5.5
対辺寸法(mm)
5.5
対辺
(形状)6角