※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

磁石付きソケットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023594 品番 062054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途ナットの締め付け取り外しに。 トラスコ品番383-1312 材質工具鋼 寸法(mm)差込:6.35 全長(mm)50 対辺(mm)13.0 対辺寸法(mm)13.0 対辺(形状)6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする