※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングピン式ソケットビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番383-1344 注文コード25023610 品番062082
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

先端に搭載されたピンでボルトを保持します。
先端のピンがボルトをソケット内の中心に保つことで、一辺への過度なトルクを抑え、表面塗装などの破損を軽減します。
ピンによってボルトを保持するので、ステンレスなど非磁性のボルト締結作業に最適です。
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途ナットの締め付け取り外しに。 トラスコ品番383-1344 材質工具鋼 寸法(mm)差込:6.35 全長(mm)50 対辺(mm)7.0 対辺寸法(mm)7.0 対辺(形状)6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする