曜日別特売
062083 スプリングピン式ソケットビット エーエスダブリュー 25023619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングピン式ソケットビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
対辺寸法(mm)8.0
内容量1個注文コード25023619品番062083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

先端に搭載されたピンでボルトを保持します。
先端のピンがボルトをソケット内の中心に保つことで、一辺への過度なトルクを抑え、表面塗装などの破損を軽減します。
ピンによってボルトを保持するので、ステンレスなど非磁性のボルト締結作業に最適です。
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途
ナットの締め付け取り外しに。
トラスコ品番383-1310材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(mm)8.0対辺寸法(mm)8.0対辺(形状)6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする