※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングピン式ソケットビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023628 品番 062085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端に搭載されたピンでボルトを保持します。
先端のピンがボルトをソケット内の中心に保つことで、一辺への過度なトルクを抑え、表面塗装などの破損を軽減します。
ピンによってボルトを保持するので、ステンレスなど非磁性のボルト締結作業に最適です。
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途ナットの締め付け取り外しに。 トラスコ品番383-1346 材質工具鋼 寸法(mm)差込:6.35 全長(mm)50 対辺(mm)10.0 対辺寸法(mm)10.0 対辺(形状)6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする