※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

071201 インパクトレンチ用ドライバービット エーエスダブリュー 25023637 071201 インパクトレンチ用ドライバービット エーエスダブリュー 25023637

インパクトレンチ用ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023637 品番 071201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。 トラスコ品番383-1347 材質工具鋼 寸法(mm)差込:9.5 全長(mm)55 ピンタイプ(適合)071911 刃先(+)2 適合Oリング071901
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする