※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エーエスダブリュー
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ付属品
エーエスダブリューの ソケットアダプター
インパクトレンチ用ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023655
品番
071203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途
解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。
トラスコ品番
383-1328
材質
工具鋼
寸法(mm)
差込:9.5
全長(mm)
55
ピンタイプ
(適合)071911
刃先
(+)4
適合Oリング
071901
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。