※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

072401 インパクトレンチ用ドライバービット エーエスダブリュー 25023664 072401 インパクトレンチ用ドライバービット エーエスダブリュー 25023664

インパクトレンチ用ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023664 品番 072401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。 トラスコ品番383-1320 材質工具鋼 寸法(mm)差込:12.7 全長(mm)60 ピンタイプ(適合)072911 刃先(+)2 適合Oリング072901
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする