※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エーエスダブリュー
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ付属品
エーエスダブリューの ソケットアダプター
インパクトレンチ用ドライバービット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
60
トラスコ品番
383-1364
注文コード
25023689
品番
072403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
全長・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途
解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。
トラスコ品番
383-1364
材質
工具鋼
寸法(mm)
差込:12.7
全長(mm)
60
ピンタイプ
(適合)072910
刃先
(+)4
適合Oリング
072900
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。