※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

071108 マグネット付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25023786 071108 マグネット付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25023786

マグネット付きインパクト用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023786 品番 071108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボルトやナットを面で締付けるサーフェイスドライブ機構を採用しており角が破損しにくいです。
厳正に品質管理された製品なので安心して使用できます。
丁寧な焼き入れ処理が施されています。

用途ボルトやナットの締付けに。 トラスコ品番383-1321 材質工具鋼 全長(mm)32 差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)19 ピンタイプ(適合)071911 適合Oリング071901
注意
※Oリング・ピンは別売です。
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする