※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

072116 マグネット付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25023795 072116 マグネット付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25023795

マグネット付きインパクト用ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023795 品番 072116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルトやナットを面で締付けるサーフェイスドライブ機構を採用しており角が破損しにくいです。
厳正に品質管理された製品なので安心して使用できます。
丁寧な焼き入れ処理が施されています。

用途ボルトやナットの締付けに。 トラスコ品番383-1363 材質工具鋼 全長(mm)38 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)17 ピンタイプ(適合)072911 適合Oリング072901
注意
※Oリング・ピンは別売です。
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする