※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023838 品番 004001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

凸の先端はボールロック式です。
ソケットや電動工具に合わせて差込角を変換できます。

トラスコ品番383-1334 材質工具鋼 全長(mm)26 ピンタイプ(適合)070910 適合Oリング070900 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)9.5
注意
※凹側には適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする