エーエスダブリュー
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ付属品
エーエスダブリューの ソケットアダプター
インパクト用ユニバーサルソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023908
品番
004205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アクセスしにくい場所へのボルト締結に最適です。
ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。
丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。
トラスコ品番
383-1325
材質
工具鋼
全長(mm)
74
差込角(mm)
12.7
首振角度(°)
25
ピンタイプ
(適合)072910
適合Oリング
072900
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。