※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エーエスダブリュー
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ付属品
エーエスダブリューの 電動工具用ソケットアダプター
インパクト用アダプター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
6.35
注文コード
25023917
品番
003301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
差込角
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電動ドライバーでソケットの使用が可能です。
ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。
丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。
トラスコ品番
383-1351
材質
工具鋼
全長(mm)
50
差込角(mm)
6.35
軸(mm)
6.35
外径(mm)
8.5