※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エーエスダブリュー
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ
エーエスダブリューの ソケット/ソケットレンチ付属品
エーエスダブリューの ソケットアダプター
スリーブ付きインパクト用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023978
品番
472005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
空転する樹脂製のスリーブ付きでワークに傷が付きにくいです。
巻き込みによる怪我を防止できます。
用途
高級車の整備に。製品の組み立てに。
トラスコ品番
383-1352
材質
工具鋼
全長(mm)
38
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
13
対辺寸法(mm)
13
溝深さ(mm)
10
対辺
(形状)6角
注意
※Oリング、ピンは装着できません。