※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

472012 スリーブ付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25023996 472012 スリーブ付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25023996 472012 スリーブ付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25023996

スリーブ付きインパクト用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023996 品番 472012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

空転する樹脂製のスリーブ付きでワークに傷が付きにくいです。
巻き込みによる怪我を防止できます。

用途高級車の整備に。製品の組み立てに。 トラスコ品番383-1349 材質工具鋼 全長(mm)38 差込角(mm)12.7 対辺(mm)19 対辺寸法(mm)19 溝深さ(mm)13 対辺(形状)6角
注意
※Oリング、ピンは装着できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする