曜日別特売
380070 木工ナイフ ”STK” Hultafors(ハルタホース) 25024030

380070 木工ナイフ ”STK” Hultafors(ハルタホース) 25024030
380070 木工ナイフ ”STK” Hultafors(ハルタホース) 25024030
380070 木工ナイフ ”STK” Hultafors(ハルタホース) 25024030
380070 木工ナイフ ”STK” Hultafors(ハルタホース) 25024030
380070 木工ナイフ ”STK” Hultafors(ハルタホース) 25024030
380070 木工ナイフ ”STK” Hultafors(ハルタホース) 25024030

木工ナイフ ”STK”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード25024030品番380070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

グリップの柄の部分を叩いて木工のみとして使用できます。
木工作業用ナイフです。
刃先は丁寧に研磨されています。
革砥処理済みで鋭い切れ味です。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途
木工作業用に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2093全長(mm)201
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする