041000006 移動式ツールトロリー C41H Beta 25024276 041000006 移動式ツールトロリー C41H Beta 25024276 041000006 移動式ツールトロリー C41H Beta 25024276 041000006 移動式ツールトロリー C41H Beta 25024276 041000006 移動式ツールトロリー C41H Beta 25024276 041000006 移動式ツールトロリー C41H Beta 25024276

移動式ツールトロリー C41H

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25024276 品番 041000006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。
上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。
ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。
スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。
160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。
ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。
1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。
組立不要です。

用途工具の持ち運びや収納に。 トラスコ品番385-6091 ブルー 高さ(mm)920 奥行(mm)335 間口(mm)536 引出し数3 キャスター径(Φmm)160 引出し内寸法(mm)間口418×奥行205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする