090110 ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴 イファム 25024766 090110 ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴 イファム 25024766

ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25024766 品番 090110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。
6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
化学薬品などに高い耐性があります。

用途あらゆるロックアウトに。 トラスコ品番385-7041 材質本体:アルミニウム 厚さ(mm)9 内径(Φmm)ジョー:25 縦(mm)112 横(mm)24 取付径(Φmm)パドロックシャックル:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする