イファム
イファムの 南京錠・鍵
イファムの 南京錠
ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25024775
品番
090120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。
6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
化学薬品などに高い耐性があります。
用途
あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番
385-7031
材質
本体:アルミニウム
厚さ(mm)
9
色
赤
内径(Φmm)
ジョー:38
縦(mm)
124
横(mm)
24
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:9