※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フェルケル
フェルケルの スプリュー・ヘリサート
フェルケルの インサート
インサートねじキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25024940
品番
04007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
潰れたねじの修復、強化が可能です。
インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。
各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
トラスコ品番
381-0882
セット内容
ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)
材質
インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
ねじピッチ
0.7
下穴径(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。