フェルケル
フェルケルの スプリュー・ヘリサート
フェルケルの インサート
インサートねじキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25024958
品番
04010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
潰れたねじの修復、強化が可能です。
インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。
各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コイルインサートキット コイルインサート10個入
モノタロウ
¥
3,898
¥
4,288
税込
トラスコ品番
381-0888
セット内容
ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)
材質
インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
ねじピッチ
1.0
下穴径(Φmm)
6.3
ねじの呼び
M6
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。