※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

09011 インサートねじキット(タングレス) フェルケル 25025055 09011 インサートねじキット(タングレス) フェルケル 25025055 09011 インサートねじキット(タングレス) フェルケル 25025055 09011 インサートねじキット(タングレス) フェルケル 25025055 09011 インサートねじキット(タングレス) フェルケル 25025055 09011 インサートねじキット(タングレス) フェルケル 25025055

インサートねじキット(タングレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25025055 品番 09011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。
折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。
タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。
潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。
インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。
セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。
アダプター付きなので効率的な作業ができます。
タングレスインサートねじを挿入できるキットです。

トラスコ品番380-9316 セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼 ねじピッチ1.25 下穴径(Φmm)8.3 ねじの呼びM8
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする