※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

03086 インサート用六角軸ドリル フェルケル 25025396 03086 インサート用六角軸ドリル フェルケル 25025396

インサート用六角軸ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25025396 品番 03086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。

用途インサート用下穴に。 トラスコ品番380-9312 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)50 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)10.4 有効長(mm):33.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする