※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

03091 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025414 03091 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025414

インサート用六角軸タップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25025414 品番 03091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。

用途インサート用ねじ切りに。 トラスコ品番381-0817 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)36 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 先端 下穴径(Φmm)3.2 ねじ長さ(mm)11 精度4H シャンク径(mm)6.35 精度表記4H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする