曜日別特売
03092 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

03092 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025430
03092 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025430

インサート用六角軸タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M4
ピッチ(mm)0.7
内容量1本注文コード25025430品番03092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。

用途インサート用ねじ切りに。トラスコ品番380-9324材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)36ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4先端下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)13精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする