※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

03093 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025439 03093 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025439

インサート用六角軸タップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5 注文コード25025439 品番03093
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。

用途インサート用ねじ切りに。 トラスコ品番381-0855 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)36 ピッチ(mm)0.8 呼び寸法M5 先端 下穴径(Φmm)5.2 ねじ長さ(mm)16 精度4H シャンク径(mm)6.35 精度表記4H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする