03095 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025457 03095 インサート用六角軸タップ フェルケル 25025457

インサート用六角軸タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25025457 品番 03095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。

用途インサート用ねじ切りに。 トラスコ品番381-0829 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 下穴径(Φmm)8.3 ねじ長さ(mm)20 精度4H シャンク径(mm)6.35 精度表記4H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする