※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フェルケル
フェルケルの スプリュー・ヘリサート
フェルケルの インサート
インサート挿入工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25025500
品番
08006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。
グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。
インサートねじキットのスペアです。
用途
インサートねじの挿入に。
トラスコ品番
381-0816
材質
工具鋼
質量(g)
13
ボルトねじ寸法
M4×0.7
使用ボルト
M4×0.7