SHUTER
SHUTERの はんだ用品
SHUTERの 基板周辺工具
SHUTERの パーツケース
キャビネットA8型用 引出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25025798
品番
A8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥668
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番
381-9462
材質
ポリスチレン
色
透明
高さ(mm)
70
奥行(mm)
218
間口(mm)
90
引出し内寸法(mm)
84×212×66
引出しの色
透明
最大積載量(kg/台)
5
引出し
透明
最大積載量(kg/個)
5