SHUTER
SHUTERの はんだ用品
SHUTERの 基板周辺工具
SHUTERの パーツケース
キャビネットA8型用 引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25025807
品番
A8N
参考基準価格(税別)
¥668
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番
381-9458
材質
ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
70
奥行(mm)
218
間口(mm)
90
引出し内寸法(mm)
84×212×66
引出しの色
ブラック
最大積載量(kg/台)
10
引出し
ブラック
最大積載量(kg/個)
10