AY210 ベルト付きツールポーチ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026087 AY210 ベルト付きツールポーチ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026087 AY210 ベルト付きツールポーチ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026087

ベルト付きツールポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25026087 品番AY210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ポケットやループでツールを整理整頓できます。
付属フックにランヤードやツールを装着できます。
ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。
ハンマーの収納に便利なループ付きです。
360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
ベルトは調整可能です。

トラスコ品番381-9875 材質ポリエステル 幅(mm)25 グレー 高さ(mm)25 奥行(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする