PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 腰袋/工具差し/携帯ケース
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 腰袋
小物用バック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25026096
品番
AX80101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ビスなど小物の収納に便利です。
大きく開口するので取り出し易いです。
コードストッパーによって口を閉める事ができます。
腰から吊るすことができるストラップ付きです。
トラスコ品番
381-9870
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
130
色
黄
高さ(mm)
260
奥行(mm)
130