ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25026376 品番AY010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

面ファスナーを手首に巻き付けて使用することができます。
コードを伸ばした状態でロックできます。
バックル付きで脱着が容易です。
360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。

トラスコ品番381-9883 材質本体:樹脂、コード:ポリエステル 長さ(mm)65 高さ(mm)15 コード長さ(cm)97 最大使用荷重(kg)2 最大長(mm)970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする