プロテクト
プロテクトの 落下防止用コード
プロテクトの コード 落下防止用
ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25026385
品番
AY013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。
調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。
360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番
381-9898
材質
本体:樹脂、コード:ポリエステル
長さ(mm)
75
色
赤
高さ(mm)
28
コード長さ(cm)
115
最大使用荷重(kg)
2
最大長(mm)
1150