ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25026394 品番AY002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。
縫製は丁寧に施されており丈夫です。
シンプルなランヤードです。

トラスコ品番381-9869 材質ポリエステル 自然長(mm)870 コード長さ(cm)120 最大使用荷重(kg)1 最大長(mm)1200 最大使用質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする