PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 落下防止用コード
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の コード 落下防止用
ツールランヤード 1.3m ストラップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25026419
品番
AY059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。
調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。
樹脂製のリング付きです。
縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番
381-9889
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
黄
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
1100
最大長(mm)
1300