使用例

AY303 ベルト用フック スチールリング 下掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026437 AY303 ベルト用フック スチールリング 下掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026437

ベルト用フック スチールリング 下掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25026437 品番AY303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。

トラスコ品番381-9887 材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール 幅(mm)40 タイプリング下掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする