5.11
5.11の 服飾小物
5.11の ベルト 服飾小物
”TDUベルト”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25026446
品番
59551019XL
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
さまざまな用途でご使用頂けるベルトです。
非金属製のバックルを採用しています。
退色や擦り切れしづらいです。
トラスコ品番
386-3458
材質
ナイロン
色
ブラック
サイズ
XL
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1050〜1100