使用例
ノースウェイズ
ノースウェイズの ワーキングウェア
ノースウェイズの トップス
ノースウェイズの オールシーズン トップス
作業用スウェットジャケット ”レニー”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25026455
品番
1505-NV-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
襟元が立ち上がっており首元までしっかり保護できます。
表地がスウェット素材、裏地はフリース素材なので暖かいです。
用途
軽作業に。
トラスコ品番
381-9940
材質
ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
69