使用例

作業用スウェットジャケット ”レニー”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25026480 品番 1505-GR-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
襟元が立ち上がっており首元までしっかり保護できます。
表地がスウェット素材、裏地はフリース素材なので暖かいです。

用途軽作業に。 トラスコ品番381-9964 材質ポリエステル グレー サイズM 胸囲(cm)100 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)67 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする