使用例

作業用スウェットジャケット ”レニー”

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズL 注文コード25026489 品番1505-GR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
襟元が立ち上がっており首元までしっかり保護できます。
表地がスウェット素材、裏地はフリース素材なので暖かいです。

用途軽作業に。 トラスコ品番381-9946 材質ポリエステル グレー サイズL 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)68 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする