使用例
ノースウェイズ
ノースウェイズの ワーキングウェア
ノースウェイズの トップス
ノースウェイズの オールシーズン トップス
作業用スウェットジャケット ”レニー”
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
25026507
品番
1505-NV-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
襟元が立ち上がっており首元までしっかり保護できます。
表地がスウェット素材、裏地はフリース素材なので暖かいです。
用途
軽作業に。
トラスコ品番
381-9939
材質
ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
71