1386-GR-S ワークパンツ ”エドワード” ノースウェイズ 25026550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1386-GR-S ワークパンツ ”エドワード” ノースウェイズ 25026550
1386-GR-S ワークパンツ ”エドワード” ノースウェイズ 25026550
1386-GR-S ワークパンツ ”エドワード” ノースウェイズ 25026550

ワークパンツ ”エドワード”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グレー
ウエスト(cm)76
サイズS
内容量1着注文コード25026550品番1386-GR-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
非常に軽量且つ丈夫でストレッチ性の高い素材を使用しています。
縫製部分はトリプルステッチで非常に頑丈です。
ウエストにはゴムが入っており身体にフィットします。
スマホポケットやペンポケットを含む8ポケット仕様なので小物が整理できます。

トラスコ品番381-9945材質ポリエステル65%、綿32%、ポリウレタン3%グレーサイズS股下(cm)81.5ウエスト(cm)76ヒップ(cm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする