※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1386-WL-M ワークパンツ ”エドワード” ノースウェイズ 25026586 1386-WL-M ワークパンツ ”エドワード” ノースウェイズ 25026586 1386-WL-M ワークパンツ ”エドワード” ノースウェイズ 25026586

ワークパンツ ”エドワード”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25026586 品番 1386-WL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
非常に軽量且つ丈夫でストレッチ性の高い素材を使用しています。
縫製部分はトリプルステッチで非常に頑丈です。
ウエストにはゴムが入っており身体にフィットします。
スマホポケットやペンポケットを含む8ポケット仕様なので小物が整理できます。

トラスコ品番382-0195 材質ポリエステル65%、綿32%、ポリウレタン3% 迷彩 サイズM 股下(cm)82.5 ウエスト(cm)84 ヒップ(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする