※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークパンツ ”サーシャ”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25026620 品番 1388-BL-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
軽量且つ丈夫で非常にストレッチ性の高い素材を使用しています。
オプションのニーパッドを膝ポケットに挿入して装着可能です。
縫製部分はトリプルステッチで非常に頑丈です。
ウエストにはゴムが入っており身体にフィットします。
カードホルダやペンポケット付で7ポケット仕様なので小物が整理できます。
細かいデザインに反射材を使用しているため夜間に目立ちます。

トラスコ品番381-9934 材質ポリアミド92%、ポリウレタン8% ブラック サイズL 規格EN 14404+A1 Level1適合品 股下(cm)83 ウエスト(cm)92 ヒップ(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする