ノースウェイズ
ノースウェイズの レインウェア・ヤッケ
ノースウェイズの レインウェア
ノースウェイズの ポンチョ
ポンチョ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
25026674
品番
9255-OL
参考基準価格(税別)
¥6,219
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
しっかりとした厚手の生地で耐久性抜群です。
着丈が長いので足元までしっかり覆ってくれます。
襟元が立ち上がっており首元から雨が入りにくいです。
用途
急な雨対策に。
トラスコ品番
381-9918
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
色
オリーブ
サイズ
フリー
着丈(cm)
110
胸幅(cm)
140