※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9227-S レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026690 9227-S レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026690 9227-S レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026690 9227-S レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026690 9227-S レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026690

レインスーツ ”グッピー”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25026690 品番 9227-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

厚手で丈夫なプロ仕様のレインウェアです。
フードは折り畳んで収納可能です。
脇の下と背中に通気口があるのでムレにくいです。
袖口はゴム入りで二重構造になっており水の侵入を防ぎます。
ズボンの裾はボタンですぼめることが出来ます。

トラスコ品番381-9917 材質ポリエステル(PU50%×PVC50%コーティング) オリーブ サイズS 胸囲(cm)92 身長(cm)160〜170 股下(cm)74 ウエスト(cm)76 着丈(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする