※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9227-M レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026699 9227-M レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026699 9227-M レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026699 9227-M レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026699 9227-M レインスーツ ”グッピー” ノースウェイズ 25026699

レインスーツ ”グッピー”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25026699 品番 9227-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

厚手で丈夫なプロ仕様のレインウェアです。
フードは折り畳んで収納可能です。
脇の下と背中に通気口があるのでムレにくいです。
袖口はゴム入りで二重構造になっており水の侵入を防ぎます。
ズボンの裾はボタンですぼめることが出来ます。

トラスコ品番381-9962 材質ポリエステル(PU50%×PVC50%コーティング) オリーブ サイズM 胸囲(cm)96 身長(cm)170〜180 股下(cm)77 ウエスト(cm)84 着丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする