1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787

使用例

1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787
1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787
1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787
1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787
1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787
1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787
1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787
1511-WL-M ワークジャケット ”ボーレル” ノースウェイズ 25026787

ワークジャケット ”ボーレル”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
迷彩
サイズM
内容量1着注文コード25026787品番1511-WL-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
耐水圧5000mmなので小雨~中雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
フードは取り外し可能です。
肘部分は補強加工で耐久性を高めています。
雨が腰回りに染み込まないように背中の裾部分を長くしています。
袖口が二重になっており雨が入りにくくなっています。
裾は絞り込み調整が可能です。

トラスコ品番382-0193材質ポリエステル94%、スパンデックス6%迷彩サイズM胸囲(cm)100袖丈(cm)68着丈(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする